• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

pracovní kalhoty uvex perfeXXion šedá / břidlice 48

Artiklové číslo: 1719607
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva grau / schiefer
Konfekční velikost DE 48
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1719607
EAN / GTIN 4049358432053
Číslo výrobce 1719607
L-číslo L01660 999
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Zahradní a krajinářské práce, práce se dřevem nebo správa budov: Každý si vybere uvex perfeXXion - a uvex perfeXXion dává každému možnost volby. Protože tato robustní kolekce boduje nejen výběrem barev, ale také širokou škálou funkcí.: Různé svršky a kalhoty lze barevně kombinovat podle potřeby. Materiál je vždy mimořádně odolný. A - což je velmi důležité - všechny kousky jsou vhodné k praní.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Typ výrobku: Pracovní kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Pracovní kalhoty
  • Barva (filtr): Šedá
  • Pohlaví: pánské
  • Střih: Běžný střih
  • Velikost: 48