Kúpos dörzsár 1:10 10X25 mm

Cikkszám: 161000 10X25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kúparány: 1:10
  • belső hűtés: nem
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Termékadatok

Technikai adatok

Kis ⌀ D3 10 mm
Nagy ⌀ D2 25 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Kúparány 1:10
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 150 mm
Teljes hossz L 195 mm
Szár négyszög □ 16 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 161000 10X25
EAN / GTIN 4045197088826

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes hornyú kézi dörzsár kúposan emelkedő élekkel (10 mm hosszon 1 mm).

Felhasználás:

Kúpos vagy lépcsőzetesen előmunkált, megszakítás nélküli furatok dörzsárazásához. Hengeres furatokhoz nem alkalmas.