DIN csapos süllyesztő magfurathoz, bevonat nélkül, Süllyesztő ⌀ D1 ×csap ⌀ D2: 6,5X2,5mm

Cikkszám: 156220 6,5X2,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztő ⌀ D1 ×csap ⌀ D2 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 373
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztő ⌀ 6,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Csap ⌀ 2,5 mm
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 373
Szár Hengeres szár, h9-tel
Csavarméret M3
Teljes hossz L 71 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,09 mm/ford.
Belső hűtés nem
Előfúrási ⌀ 2,5 mm
Lépcső magassága L1 1. lépcső letöréssel 14 mm
Élhossz lc 14 mm
Csúcsszög 180 fok
Termék fajtája Homloksüllyesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 156220 6,5X2,5
EAN / GTIN 4045197087898
Gyártó száma 156220 6,5X2,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Háromélű, spirálhornyú süllyesztő menet-magfurathoz illeszkedő fix vezetőcsappal.

Felhasználás:

DIN 912, 6912, 7984 szerinit hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hornyos hengeres fejű csavarok süllyesztésére. A süllyesztő vezetőcsapja a menet-magfuratba illeszkedik.