Hajlított hatszögkulcs készlet tartóban 10 db 1,3-10 mm

Cikkszám: 1505408
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1505408
EAN / GTIN 4010886814994
Gyártó száma 1505408
L-szám L60160 38

Leírás

Leírás:

A legnépszerűbb méretek készletben
Kék műanyag tartóban (LDPE)
Konstrukció a DIN ISO 2936 szabvány szerint
Króm-vanádium acél 61CrSiV5, horganyozva

Jellemző:

  • Tárolás: Műanyag betéttartó (LDPE)
  • Penge alakja: Hatszögletű
  • Teljes szélesség [mm]: 76 mm
  • Teljes magasság [mm]: 20 mm
  • Teljes hossz [mm]: 130 mm
  • Anyag: 61CrSiV5
  • Felület: horganyzott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok