Tournevis coudé dans son support, 10 pièces

Réf.: 1505408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1505408
EAN / GTIN 4010886814994
Réf. fabricant 1505408
Article hors catalogue L60160 38

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 2936
Acier au GEDORE vanadium 61CrSiV5, zingué
Fabrication conforme DIN ISO 2936
Acier au chrome vanadium 61CrSiV5, galvanisé

Caractéristique(s):

  • Rangement: Support d'insertion en plastique (LDPE)
  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Largeur totale [mm]: 76 mm
  • Hauteur totale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 130 mm
  • Matériau: 61CrSiV5
  • Surface: galvanisé
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires