{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 80 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 D | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 22 mm | |
Teljes hossz L | 190 mm | |
Morse-kúp MK | 4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Előfúrási ⌀ | 22 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150390 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086853 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő 90° 80 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
345,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
237,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 190 | 190 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 22 | 22 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 |