{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 63 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 D | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 16 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Morse-kúp MK | 4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Előfúrási ⌀ | 16 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150390 63 | |
EAN / GTIN | 4045197086846 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő 90° 63 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
201,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
143,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 63 | 63 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 180 | 180 |
Előfúrási ⌀ | 16 | 16 |
Morse-kúp MK | 4 | 4 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |