{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 100 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 D | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 28 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Morse-kúp MK | 4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Előfúrási ⌀ | 28 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150390 100 | |
EAN / GTIN | 4045197086860 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő 90° 100 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
471,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
337,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 |
Szabvány | DIN 335 D | DIN 335 D |
Szár | Morse kúp | Morse kúp |
Előfúrási ⌀ | 28 | 28 |
Morse-kúp MK | 4 | 4 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 |