{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197085429 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő 90° 5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
494 darabszám azonnal szállítható
11,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
459 darabszám azonnal szállítható
7,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 5 | 5 |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 |
Teljes hossz L | 40 | 40 |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szártűrés | h9 | h9 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |