Menetmetsző tartó 90X22 mm

Cikkszám: 149310 90X22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EN 22568

Termékadatok

Technikai adatok

Menetmetsző ⌀-höz 90 mm
Magasság 22 mm
Szabvány EN 22568
Teljes hossz 900 mm
Rögzítőcsavarok száma 5
Termék fajtája Menetmetsző tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 149310 90X22
EAN / GTIN 4062406219901

Leírás

Kivitel:

Lecsavarható acél szárak. 5 csavarral a menetmetsző rögzítéséhez. 65×25 méretig présöntött cinkből, 75×20 mérettől acélból.

Felhasználás:

EN 22568 szerinti zárt és hasított menetmetszők közvetlen befogására.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Menetmetsző ⌀×magasság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz