Menetmetsző tartó 75X20 mm

Cikkszám: 149310 75X20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EN 22568

Termékadatok

Technikai adatok

Menetmetsző ⌀-höz 75 mm
Magasság 20 mm
Szabvány EN 22568
Teljes hossz 700 mm
Rögzítőcsavarok száma 5
Termék fajtája Menetmetsző tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 149310 75X20
EAN / GTIN 4062406219888

Leírás

Kivitel:

Lecsavarható acél szárak. 5 csavarral a menetmetsző rögzítéséhez. 65×25 méretig présöntött cinkből, 75×20 mérettől acélból.

Felhasználás:

EN 22568 szerinti zárt és hasított menetmetszők közvetlen befogására.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Menetmetsző ⌀×magasság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz