• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para cojinete de roscar 45X18 90X22 mm

Número de artículo: 149310 90X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ terraja 90 mm
Altura 22 mm
Norma EN 22568
Longitud total 900 mm
Número de tornillos de fijación 5
Tipo de producto Soporte para cojinete de roscar 45X18

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 149310 90X22
EAN / GTIN 4062406219901

Descripción

Ejecución:

Mangos de acero desmontables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. Hasta tam. 65×25 de fundición a presión de cinc,a partir de tam. 75×20, de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    para terraja-⌀ ×Altura (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra