Držač nareznice, za ⌀ nareznica x visina: 75X20mm

Artikl br.: 149310 75X20
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
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ nareznica x visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: EN 22568

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ nareznice 75 mm
Visina 20 mm
Standard EN 22568
Ukupna duljina 700 mm
Broj pričvrsnih vijaka 5
Vrsta proizvoda Držač nareznice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 149310 75X20
EAN / GTIN 4062406219888
Broj proizvođača 149310 75X20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čelične drške, moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice. Do vel. 65×25 od pocinčanog tlačnog lijeva, od vel. 75×20 od čelika.

Upotreba:

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.