Menetmetsző, UNC: 1/2-13

Cikkszám: 142520 1/2-13
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNC Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: UNC
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: 2A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta UNC
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály 2A
Menet / coll 13
Menet ⌀ 12,7 mm
Külső ⌀ 38 mm
Magasság 14 mm
Vágásirány jobbos
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 142520 1/2-13
EAN / GTIN 4045197084835
Gyártó száma 142520 1/2-13
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME − B1.1.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek