{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetfajta | UNC | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | EN 22568 | |
| Tűrési osztály | 2A | |
| Menet / coll | 16 | |
| Menet ⌀ | 9,53 mm | |
| Külső ⌀ | 30 mm | |
| Magasság | 11 mm | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Termék fajtája | Menetmetsző |
| Cikkszám | 142520 3/8-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197084811 | |
| Gyártó száma | 142520 3/8-16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |