GARANT Master Form Steel gépi menetformázó kenőhornyokkal HSSE-PM Form C 6HX M6

Cikkszám: 139194 M6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
436 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 2174
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M6
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 2174
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ irányérték 5,55 mm
Menet ⌀ 6 mm
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű nincs
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 18 mm
Sorozat GARANT Master
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139194 M6
EAN / GTIN 4062406381189

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
38
Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
35
Acél < 900 N/mm²
P
27
Acél < 1100 N/mm²
P
18
Acél < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs nagy teljesítményű menetformázó, speciális fejlesztésű acél anyagoknál való használathoz.
  • Optimalizált poligon geometria a kisebb nyomaték érdekében.
  • Többrétegű HIPIMS bevonat a nagy kopásállóság érdekében.
  • HSS-E-PM alapanyag a maximális folyamatbiztonság érdekében.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Tűrésosztály: ISO 2X/6HX.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "GARANT Master" Összes megtekintése
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz