{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | M2 | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Menetfajta | M | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS E PM | |
| Szabvány | DIN 2174 | |
| Menet szabvány | DIN 13 | |
| Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
| Bekezdő alak | C | |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Menetemelkedés | 0,4 mm | |
| Teljes hossz L | 45 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
| Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
| Magfurat ⌀ irányérték | 1,85 mm | |
| Menet ⌀ | 2 mm | |
| Forgácshornyok száma | 3 | |
| Színes gyűrű | nincs | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Menetmélység | 6 mm | |
| Sorozat | GARANT Master | |
| Termék fajtája | Menetformázó |
| Cikkszám | 139194 M2 | |
| EAN / GTIN | 4062406373542 | |
| Gyártó száma | 139194 M2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |