Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M6

Artiklové číslo: 139194 M6
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
154 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Závit D M6-6HX
Stoupání závitu 1 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 5,55 mm
Celková délka L 80 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00602105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 47 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Form
Označení výrobce GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX, TiAlN
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 6 mm
Průměr naříznutí 5,42 mm
Délka závitořezné části Lc 11,08 mm
Délka naříznutí 2,5 mm
Úhel naříznutí 9 stupně
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru 5,55 mm
Zesílená stopka ano
Stopka s odsazením ne
Normlänge L 80 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 18 mm
Hmotnost 21 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Tvářecí závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139194 M6
EAN / GTIN 4062406381189
Číslo výrobce 139194 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranční třída: ISO 2X/6HX.
Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.