ORIGINALS Sudbury hőzáró kabát, Unisex, Tengerészet, Méret 2XL

Cikkszám: 13515-905-01 2XL
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 13515-905-01 2XL
EAN / GTIN 5711074102792
Gyártó száma 13515-905-01 2XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Ultrahanggal hegesztett steppelés poliészter vattal - jelentősen jobb szigetelő és hosszabb élettartamú, mint a varrott steppinganyag
  • Enyhén ferde gallér belső bordával, amely a nyak közelében zár, és távol tartja a hideget
  • Cipzáras elülső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Extra hideg védelem az ujjak és a szegély hosszított hátsó bordázott mandzsettáival

Jellemző:

  • Ultrahanggal hegesztett poliészter poliészter, poliészter vatta, mint szigetelő betét
  • Enyhén ferde gallér belső bordával, amely a nyak közelében zár, és távol tartja a hideget
  • Teljes hosszúságú zip rögzítés
  • Elülső zsebek cipzárral
  • A hátát meghosszabbították
  • Bordázott mandzsetták az alsó szélen és a csuklón
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 295 g/m²
  • Steppelt szövet a méternél.
  • Mellkas kerülete: 116 cm / 45,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.