Giacca termica ORIGINALS Sudbury, Unisex, Marina, Dim. 2XL

Codice art.: 13515-905-01 2XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 13515-905-01 2XL
EAN / GTIN 5711074102792
Codice del produttore 13515-905-01 2XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapuntatura saldata a ultrasuoni con ovatta in poliestere - isolamento notevolmente migliore e durata maggiore rispetto al materiale trapuntato cucito
  • colletto leggermente smussato con nervature interne che si chiudono vicino al collo e mantengono il freddo fuori
  • Tasche anteriori con zip per riporre il dispositivo in modo sicuro
  • Protezione extra-fredda con polsini posteriori
  • a coste estesi sulle maniche e sull'orlo

Proprietà:

  • Poliestere saldato a ultrasuoni con ovatta di poliestere come inserto isolante
  • colletto leggermente smussato con costola interna che si chiude vicino al collo e mantiene il freddo fuori
  • Chiusura lampo a tutta lunghezza
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • La parte posteriore è estesa
  • Polsini a coste sul bordo inferiore e sui polsi
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 295 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro.
  • Circonferenza toracica: 116 cm / 45,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • Non stirare
  • per la normale pulizia
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello