{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Clever Tap | |
| Menetméret | 7/16-20 UNF | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Menetfajta | UNF | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | DIN 374 | |
| Tűrési osztály | 2B | |
| Bekezdő alak | B | |
| Szár | Hengeres szár, h9-cel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Menetemelkedés | 1,27 mm | |
| Menet / coll | 20 | |
| Menet ⌀ | 11,11 mm | |
| Teljes hossz L | 100 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Szár négyszög □ | 6,2 mm | |
| Magfurat ⌀ | 9,9 mm | |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
| Forgácshornyok száma | 3 | |
| Színes gyűrű | nincs | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Menetmélység | 33,33 mm | |
| Termék fajtája | Menetfúró |
| Cikkszám | 133404 7/16-20 | |
| EAN / GTIN | 4067263161943 | |
| Gyártó száma | 133404 7/16-20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |