HOLEX Clever Tap gépi menetfúró 5/16-24

Cikkszám: 133404 5/16-24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Tűrési osztály: 2B
  • Bekezdő alak: B
  • Szár: Hengeres szár, h9-cel
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverTap
Menetméret 5/16-24 UNF
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta UNF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 374
Tűrési osztály 2B
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,058 mm
Menet / coll 24
Menet ⌀ 7,94 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szár négyszög □ 6,2 mm
Magfurat ⌀ 6,9 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 23,79 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133404 5/16-24
EAN / GTIN 4067263161929

Alkalmazási táblázat

Alu
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
12
Acél < 750 N/mm²
P
12
Acél < 900 N/mm²
P
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel.
HOLEX Clever Tap:
Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME − B1.1.
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
    UNF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz