Digitális tolómérő IP 67 négyzet alakú mélységmérő 200x50 mm

Cikkszám: 1326418
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 1326418
EAN / GTIN 4029713019068
Gyártó száma 1326418
L-szám L40510 1461
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • A mérőrendszer nem érzékeny a hűtőközegekre és a porra
  • Védelmi osztály IP67
  • Rozsdamentes acél
  • LCD kijelző 11 mm
  • 13385 ISO
  • A ház és a működtető kulcsok kiváló kémiai ellenállással rendelkeznek
  • Rögzítőcsavar
  • Belső keresztpontok
  • Négyutas mérés 150 és 200 mm mérési tartományokkal
  • Háromutas mérés 300 mm mérési tartománnyal

Leírás:

DIGI-MET tolómérő rozsdamentes acélból, IP 67 védettségi osztály, DIN 862 szerinti pontosság, reteszelőcsavarral, keresztpontokkal, 0,01mm / .0005 inch, 4-szeres mérés, négyzetes mélységmérő, QuickLock funkció, QuickStart elektronika, nullpontbeállítás bármely ponton, PRESET funkció, hűtőfolyadékra és porra érzéketlen.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • IP osztály: 67 IP
  • Mélységmérő: Téglalap alakú
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 200
  • Hibahatár (mm): 0,03 mm
  • Hibahatár (µm): 30 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 50 mm

Szabvány:

ISO 13385