Pied à coulisse de poche digital IP 67 jauge de profondeur rectangulaire, 200 x 50 mm

Réf.: 1326418
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1326418
EAN / GTIN 4029713019068
Réf. fabricant 1326418
Article hors catalogue L40510 1461

Description

Exécution:

  • Le système de mesure est insensible aux agents de refroidissement et à la poussière
  • Indice de protection IP67
  • Acier inoxydable
  • Affichage LCD 11 mm
  • ISO 13385
  • Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
  • Vis de blocage
  • Points de croisement intérieurs
  • Mesure à quatre voies avec plages de mesure de 150 et 200 mm
  • Mesure à trois voies avec plage de mesure 300 mm

Description:

Pied à coulisse de poche DIGI-MET en acier inoxydable, classe de protection IP 67, précision selon DIN 862, avec vis de blocage, avec pointes en croix, abl. 0,01mm / .0005 inch, mesure quadruple, jauge de profondeur carrée, fonction QuickLock, électronique QuickStart, mise à zéro en tout point, fonction PRESET, insensible au liquide de refroidissement et à la poussière.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 67
  • Jauge de profondeur : rectangulaire
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 200
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 50 mm

Norme:

ISO 13385