Kivitel:
- A mérőrendszer intenzíven reagál a folyadékokra és a hűtőközegekre
- Védelmi osztály IP67
- Rozsdamentes acél
- LCD kijelző 11 mm
- 13385 ISO
- A ház és a működtető kulcsok kiváló kémiai ellenállással rendelkeznek
- Rögzítőcsavar
- Belső keresztpontok
- Négyirányú mérések
Leírás:
DIGI-MET tolómérő rozsdamentes acélból, IP 67 védettségi osztály, DIN 862 szerinti pontosság, reteszelőcsavarral, keresztpontokkal, 0,01 mm / .0005 inch, 4-szeres mérés, szögletes mélységmérő, QuickLock funkció, QuickStart elektronika, nullázás bármely ponton, PRESET funkció, hűtőfolyadékra és porra érzéketlen; beépített vezeték nélküli kapcsolattal.
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- IP osztály: 67 IP
- Mélységmérő: Téglalap alakú
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 150
- Hibahatár (mm): 0,03 mm
- Hibahatár (µm): 30 µm
- Mérőpofa hossza (mm): 40 mm
Szabvány:
ISO 13385