Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,3mm

Número de artículo: 114580 7,3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    21,88 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    18,24 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 338
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 7,3 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 109 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 69 mm
Diámetro del mango DS 7,3 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 35 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,05 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00730105
Clase de tolerancia del asiento f11
Longitud vástago LS 40 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado C
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 62 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 58,1 mm
Avance en INOX > 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 114580 7,3
EAN / GTIN 4045197855558
Número del fabricante 114580 7,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca de alto rendimiento para prestaciones excelentes. Perforaciones precisas gracias al agudizado en cruz optimizado y afilado en 4 caras. Mediante el perfil de ranura para viruta especial se consigue una reducción notable de las fuerzas de corte.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.