{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | CleverDrill | |
| Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | DIN 338 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
| Csúcsszög | 118 fok | |
| Szár | Hengeres szár | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,5 mm | |
| Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
| Teljes hossz L | 142 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
| Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | nincs | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 114031 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406744663 | |
| Gyártó száma | 114031 11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |