Visszacsapó szelep, kis méret, nikkelezett sárgaréz, M5, 0, 2 bar

Cikkszám: 103840
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 103840
EAN / GTIN 4047322051293
Gyártó száma 103840
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, kis méret, nikkelezett sárgaréz, közeg-/környezeti hőmérséklet max. 70 °C, M5, PN max. 10 bar, nyitási nyomás 0, 2 bar.

Jellemző:

  • SW: 8 mm
  • Hossz: 25,0 mm
  • Menet: M5
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • menetszabvány: DIN 13
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Nyitási nyomás min.: 0,2 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 70 °C
  • Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 70 °C