Clapet anti-retour, petite construction, laiton nickelé, M5, 0, 2 bar

Réf.: 103840
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 103840
EAN / GTIN 4047322051293
Réf. fabricant 103840
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, petite construction, laiton nickelé, température du fluide/de l’environnement max. 70 °C, M5, PN max. 10 bar, pression d’ouverture 0, 2 bar.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 8 mm
  • Longueur: 25,0 mm
  • Filetage: M5
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Norme de filetage: DIN 13
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression d’ouverture min.: 0,2 bar
  • Température maximale du fluide: 70 °C
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 70 °C