Visszacsapó szelep, ferde üléses kivitel, sárgaréz, Rp 3/8, 0, 5 bar

Cikkszám: 103825
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 103825
EAN / GTIN 4047322037952
Gyártó száma 103825
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, ferde üléses kivitel, sárgaréz, közeg-/környezeti hőmérséklet max. 80 °C, Rp 3/8, PN max. 10 bar, nyitási nyomás 0, 5 bar.

Jellemző:

  • B: 50,0 mm
  • L: 55,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: Rp 3/8
  • menetszabvány: DIN 2999
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Nyitási nyomás min.: 0,5 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 80 °C
  • Üzemi hőmérséklet max.: 90 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -30 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C