Válvula de retención, diseño de asiento inclinado, latón, Rp 3/8, 0, 5 bar

Número de artículo: 103825
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 103825
EAN / GTIN 4047322037952
Número del fabricante 103825
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención, diseño de asiento inclinado, latón, temperatura máxima del medio/ambiente 80 °C, Rp 3/8, PN máx. 10 bar, presión de apertura 0,5 bar.

Característica:

  • An: 50,0 mm
  • L: 55,0 mm
  • Anchura llave: 27 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: Rp 3/8
  • norma de roscas: DIN 2999
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de apertura mín.: 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C