Menetmetsző RU G 3/8 A -0,10 -as mérettől kétoldali terelőéllelsárgaréz leppelt

Cikkszám: 101139
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 101139
EAN / GTIN 4046122324460
Gyártó száma 101139
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Leírás

Leírás:

Menetmetsző / RU G 3/8 tolerancia A
- 0,10 sárgaréz spirál beömlőnyílás földelve

Szál HSS

DIN EN szabvány szerinti Menetmetsző
- gépi és kézi használatra
- kb

800 N/mm² szakítószilárdságig acélba történő menetvágáshoz
- különböző változatok az anyagok széles skálájának vágásához
- spirális bemenettel az M 3 és annál nagyobb VA menetekhez

Menetmetsző rozsdamentes acél, átkeményedő, felületkeményedő és egyéb, akár 1200 N/mm² szakítószilárdságú acélok, valamint alumíniumötvözetek megmunkálásához, amelyek rövid forgácsot termelnek
- HSSE, csiszolt
- nitridált a hideghegesztés elkerülése érdekében
- finom forgács a több szabadfurat és ezáltal több élvágás miatt, valamint a ferdítés kiterjesztése 2 P
- re.