• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaat RU G 3/8 A -0,10 schil Ms gel.

Artikelnummer: 101139
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 101139
EAN/GTIN 4046122324460
Nummer fabrikant 101139
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU G 3/8 tolerantie A -0,10 schil messing omwikkeld Snijring gemaakt van HSS volgens DIN EN norm- voor hand- of machinaal gebruik- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²- voor het draadsnijden van diverse materialen- schilaansnijd

van M 3VA Snijring Voor de bewerking van roest- en zuurbestendige staalsoorten, warmtebehandelbare staalsoorten, hardingsstaal, etc

tot 1.200 N / mm² en kortverspanende aluminiumlegering- HSSE, gelept- genitreerd tegen koudlassen- fijn spaanverdeling door een groter aantal snijogen en langere 2 P afschuining