{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | 3M™Speedglas™ G5-03 | |
| Synfält, svetsfilter [mm] | 73 × 109 mm | |
| tillverkarens beteckning | G5-03 Pro VC | |
| Färg | svart | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| märkspänning | 3 V | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Kopplingstid från ljus till mörk | 0,1 ms | |
| Kopplingstid från mörk till ljus | 500 ms - 1 300 ms | |
| Klassificering enligt EN 379 | 1/1/1/2 | |
| Produktslag | Svetsmask |
| Artikkelkode | 098005 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4064035137441 | |
| Manufacturer number | 7100318469 | |
| Manufacturer/responsible person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |