Turboshield Rostély SV9AC

Cikkszám: 097887 SV9AC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
  • Lencse anyaga: Acetát
  • Lencse bevonat: Vegyszereknek ellenáll
  • UV védelem: Standard

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse színezése víztiszta
Lencse jelölése HON 1 F3
Lencse anyaga Acetát
Lencse bevonat Vegyszereknek ellenáll
UV védelem Standard
Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097887 SV9AC
EAN / GTIN 7312550023075
Gyártó száma 1002307 SV9AC

Leírás

Kivitel:

Széles látómezős rostélyok jó védelemmel az áll / nyak környékén. Minden rostély UV védelem tanúsítvánnyal rendelkezik és védelmet nyújt a folyadékok és fröccsenő olvadt fémek, valamint közepes ütések ellen extrém hőmérsékletek esetén is (-5 °C – 55 °C).
Víztiszta acetát rostély, vegyi anyagokkal és hővel szembeni nagyobb ellenálló képességű, karcolásokkal szembeni alacsonyabb védelem.

Szabvány:

EN 166

Alkalmazható:

Fej- és sisaktartó 097885 sz. és 097886 sz.