Víztiszta rostély, lapos, Lencse anyaga: PC

Cikkszám: 097884 PC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 314 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse anyaga Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • UV védelem: Standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse színezése víztiszta
Lencse jelölése HO 1 F
UV védelem Standard
Szélesség 395 mm
Magasság 210 mm
Vastagság 1 mm
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Rostély

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097884 PC
EAN / GTIN 4062406120382
Gyártó száma 097884 PC
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Polikarbonát víztiszta rostély.
Vastagság 1,0 mm, lapos, hajlékony lap.

Alkalmazható:

097881 sz. fejpánt és 097882 sz. sisakrögzítő.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • 3.2.1.
  • Víztiszta rostély a 097881 sz. fejpántra
  • vagy a 097882 sz. fejpántra való felszereléshez.
  • A 097883 sz. védi a szemet akár 120 m/s közepes energiájú részecskék ütése ellen.
  • A 097884 sz. védi a szemet akár 45 m/s alacsony energiájú részecskék ütése ellen.
  • Szobahőmérsékleten használható.
  • Extrém magas hőmérsékleteknél való használathoz a rögzítő- és rostélyjelölésnél a mechanikus szilárdságot jelző betűk mögött T betűnek kell szerepelnie.
  • Ellenkező esetben az arcvédőt csak szobahőmérsékleten használja.
  • Más szemüvegeken viselhető.

Nem rendeltetésszerű használat
  • 3.3.1.
  • A víztiszta rostély nem véd a veszélyes intenzitású infravörös és UV sugarak, kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • Csak olyan rögzítőre szerelje fel, amely a rostélyhoz való.