Légzésvédő maszk készlet X-plore 1300 sorozat P3V

Cikkszám: 097130 P3V
Ár beállítása 5 Darab (4,84 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
  • Maszk tulajdonságai: Beállítható fejpánt; Rugalmas orrpánt
  • Készlet tartalma: 5

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Beállítható fejpánt; Rugalmas orrpánt
Készlet tartalma 5
Gyártó jelölése 1330V
Szelep igen
Védelmi fokozat FFP3 NR D
Védettségi osztály FFP3
Tartalom 5
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk FFP3

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097130 P3V
EAN / GTIN 4026056003594
Gyártó száma 3951217

Leírás

Kivitel:

Előformázott X-plore 1300 sorozatú légzésvédő maszk CoolSAFE™ nagy teljesítményű szűrőközeggel a különösen alacsony légzési ellenállás érdekében. Kényelmes és szorítás nélküli elhelyezkedés a a rugalmas orrpántnak és a VarioFLEX™ fejpántnak köszönhetően EasyStop-pal a maszk egyszerű rögzítése érdekében. Az izzadságfelszívó tömítőpárna nagy tömítést biztosít az orrnál. Belül bőrbarát vlies-zel.
Kilégző szeleppel.
Beállítható 4 pontos pánttal.

Figyelem:

Tiszta és higiénikus: Minden maszk külön műanyag tasakba csomagolva.
Ez az FFP3 maszk legalább az összes részecske 99%-át kiszűri a levegőből és ezáltal védelmet nyújt a folyékony és szilárd aeroszolok ellen. FFP3 védelmi kategóriás légzésvédő maszk.