Jeu de masques de protection respiratoire Série X-plore 1300, Filtre: P3V

Réf.: 097130 P3V
Fixer le prix 5 unités (5,44 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filtre Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série X-plore 1300
Classe de protection FFP3
Type de filtre P
Classe, P 3
Guide de serre-tête serre-tête
Emballage unique oui
Référence fabricant 1330V
Classe de protection FFP3 NR D
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur bleu; blanc
Type de produit masques à filtres à particules
Caractéristiques masque barette nasale flexible; barette nasale flexible; préformage; vanne
Sommaire 5 pc.
Taille unisexe taille unique
Norme EN 149

Identification et classification

Référence article 097130 P3V
EAN / GTIN 4026056003594
Réf. fabricant 3951217
Fabricant/personne responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Description

Exécution:

Masques de protection respiratoire préformés de la série X-plore 1300 avec matière filtrante hautes performances CoolSAFE™ pour une résistance respiratoire particulièrement faible. Port sans pression et agréable grâce à la barrette nasale flexible et au serre-tête VarioFLEX™ avec mécanisme EasyStop pour une fixation simple du masque. Forme moulée pour un port confortable et facilitant la communication.
Avec soupape expiratoire.
Avec brides réglables 4 points.

Remarque(s):

Propre et hygiénique: chaque masque est emballé individuellement dans un sachet en plastique.
Ce masque FFP3 filtre au moins 99% de toutes les particules présentes dans l’air et offre ainsi une protection contre les aérosols liquides et solides. Masque respiratoire de classe de protection FFP3.