• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Száj-orr maszk BLUE

Cikkszám: 097129 BLUE
Kedvezmény
33,50 €
Ár beállítása 10 Darab (0,74 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 50% pamut; 50% poliészter
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Rugalmas orrpánt; Többször használható
Anyagösszetétel 50% pamut; 50% poliészter
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 10
Festék kék
Termék fajtája Orvosi maszkok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097129 BLUE
EAN / GTIN 4045981172304
Gyártó száma 2603-034

Leírás

Kivitel:

Többször használható szájmaszk a bevált HAKRO Mikralinar® erős keverékből. Integrált fém kengyellel rendelkezik, hogy azt tökéletesen az orrnyergéhez igazíthassa.
  • Redőkkel, minden szél szegett.
  • Kötő a fej vagy a fül mögötti megkötéshez.
  • Egységes méret
  • Mosható 60°C-on (kék) ill. 90°C-on (fehér).
  • Ez a HAKRO száj-orr maszk sem nem orvosi termék, sem nem egyéni védőeszköz (PSA).
  • A maszkot a használat/viselés előtt mossa ki.
  • A kezeit és az arc érintett részét a felvétel előtt és után vagy maszk egyéb megérintése esetén mossa meg szappannal és/vagy arra alkalmas fertőtlenítő szerrel.
  • A maszkot csak a szájon és az orron viselje.
  • Átnedvesedés esetén vegye le vagy cserélje ki.

Figyelem:

Biocid termékeket óvatosan használjon. A használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.