• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Mond-neusmasker BLUE

Artikelnummer: 097129 BLUE
Korting
33,50 €
Prijs instellen 10 Stuk (0,74 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 50% Katoen; 50% Polyester
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugels; herbruikbaar
Materiaalsamenstelling 50% Katoen; 50% Polyester
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 10
Kleur blauw
Producttype Medisch masker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097129 BLUE
EAN/GTIN 4045981172304
Nummer fabrikant 2603-034

Omschrijving

Uitvoering:

Herbruikbaar mondneusmasker, van het beproefde HAKRO krachtmengsel Mikralinar®. Voorzien van een geïntegreerde metalen beugel voor een perfecte aanpassing aan de neusrug van de drager.
  • Met ingelegde vouwen, alle kanten met rand.
  • Banden voor bevestiging achter het hoofd of de oren.
  • Eenheidsmaat
  • Wasbaar op 60 °C (blauw) resp. 90 °C (wit).
  • Dit HAKRO mond-neusmasker is geen medisch hulpmiddel en geen persoonlijk beschermingsmiddel (PBM).
  • Het masker vóór gebruik/dragen wassen.
  • De handen en het desbetreffende gezichtsdeel vóór en na het afzetten of andere aanraking van het masker met zeep wassen en/of met geschikt desinfectiemiddel reinigen.
  • Het masker alleen over mond en neus dragen.
  • Bij vochtdoorlating afzetten of vervangen.

Let op:

Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.