Teljes látómezős védőszemüveg, Lencse színezése: CLEAR

Cikkszám: 096542 CLEAR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 930 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lencse bevonat: Párásodásmentes
  • UV védelem: Standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Kivitel: Rátétszemüveg

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1 BTN
Keret jelölése HO EN166 3 BT CE
Lencse bevonat Párásodásmentes
UV védelem Standard
Lencse anyaga Polikarbonát
Kivitel Rátétszemüveg
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096542 CLEAR
EAN / GTIN 4045197879998
Gyártó száma 096542 CLEAR
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egyszerű teljes látómezős szemüveg rugalmas fejpánttal és közvetett szellőztető rendszerrel. Tökéletesen illeszkedik az állítható fejpántnak és a mozgó csuklóknak köszönhetően. Nagy mértékben páramentes az Anti-Fog bevonatnak köszönhetően, amely kis karcolásoknak is ellenáll (nem karcálló EN166 szerint). 100%-ban fémmentes. Szemüvegeseknek alkalmas.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a szemet akár 120 m/s közepes energiájú részecskék ütése ellen.
  • -5°C és +55°C közötti hőmérsékleteken használható.
  • Extrém hőmérséklet mellett nagy sebességgel repülő részecskék ellen szükséges védelem esetén arra kell figyelni, hogy a védőszemüveg közvetlenül jelölve legyen T betűvel az ütközési intenzitás betűi, vagyis az FT, BT vagy AT után. Ha az ütközési intenzitás betű után nem T betű következik, a védőszemüveget csak szobahőmérsékleten használja nagy sebességű részecskék ellen.
  • Más szemüvegeken viselhető.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd a veszélyes intenzitású infravörös és UV sugarak, kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • A teljes védőszemüvegek alkatrészei nem cserélhetőek ki vagy azok nem helyettesíthetőek egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek