Fullsiktsskyddsglasögon, Glastoning: CLEAR

Article no.: 096542 CLEAR
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 304 styck i lager

Select article variation and quantity

Glastoning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Glasbeläggning: beläggningsfri
  • UV-skydd: Standard
  • Glasmaterial: polykarbonat
  • Utförande: Korgglasögon

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skivmärkning 2C-1,2 HO 1 BTN
Rammärkning HO EN166 3 BT CE
Glasbeläggning beläggningsfri
UV-skydd Standard
Glasmaterial polykarbonat
Utförande Korgglasögon
Produktslag skyddsglasögon

Identification & Classification

Artikkelkode 096542 CLEAR
EAN / GTIN 4045197879998
Manufacturer number 096542 CLEAR
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Släta fullsiktsglasögon med elastisk huvudrem och indirekt ventilationssystem. Perfekt passform genom inställbar huvudrem och rörliga leder. Hög imfrihet genom anti fog-beläggning, som också är beständig mot lätt repning (ingen rephållfasthet enligt EN166). 100 % metallfria. Lämpliga för glasögonbärare.

Norm:

EN 166; EN 170

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar ögonen mot stötar av partiklar med medelhög energi, upp till 120 m/s.
  • För användning vid temperaturer från -5 °C till +55 °C.
  • När skydd erfordras mot partiklar med hög hastighet och extrema temperaturer måste skyddsglasögonen vara märkta med bokstaven T omedelbart efter bokstaven för anslagsintensitet, dvs. FT, BT eller AT. Om bokstaven för anslagsintensitet följer efter bokstaven T får skyddsglasögonen bara användas vid rumstemperatur mot partiklar med hög hastighet.
  • Kan bäras utanpå andra glasögon.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot IR-/UV-strålning med farlig intensitet, kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Delarna av skyddsglasögonen med full sikt går inte att byta eller växla sinsemellan.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.