Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® 58-435 10

Cikkszám: 094757 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    8,74 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    7,28 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (AJKLOPT)
  • Vágásvédelmi kategória: A

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AlphaTec®
Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
Kesztyűméret 10
EN 374 A típus (AJKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll AJKLOPT
EN 388 4001A
Anyag Nitril
Hordozóanyag Nitril
AQL 0,65
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 380 mm
Vastagság 0,4 mm
Festék fekete / zöld
Felhasználás többször használatos
Súly 59 g
Vágásvédelmi kategória A
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Bevonat Nitril
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094757 10
EAN / GTIN 10076490470958
Gyártó száma 58-435/10

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
AlphaTec® 58-435. Hordozó nélküli nitril anyagból készült védőkesztyű pamut velúr béléssel. Nagyon rugalmas jó kézügyességgel. A szoros illeszkedés jó elhelyezkedést biztosít a tenyérnél. A nagy teljesítményű nitril bevonat hosszabb viselési időn keresztül is védelmet nyújt szakadás, szúrás, és horzsolt sebek ellen. A szárnál lévő verhetetlen akadály megakadályozza, hogy az alkart cseppek érjék, a meghosszabbított szár kiterjeszti a védelmet az alkarig.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.