Kesztyű pár HyFlex® 11-724 11

Cikkszám: 094488 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    9,38 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    7,82 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: B

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai Allergiás bőrbarát
Kötéstechnológia 13G
EN 388 4342B
Hordozóanyag INTERCEPT™
Bevonat PU
Anyag PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék szürke / fehér
Kesztyűméret 11
Súly 24,3 g
Hossz 208 mm
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória B
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094488 11
EAN / GTIN 10076490052895
Gyártó száma 11-724/11

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-724. Jól szellőző vágás elleni védőkesztyű új fejlesztésű INTERCEPT™ cérnával a nagyon kényelmes viselet és jó kézügyesség érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése