Kesztyű pár Camapur® Comfort 616+ 11

Cikkszám: 094245 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Pár
  • Rendelési lépések: 10 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: 0,6 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Camapur®
Tartalom 10
elektrosztatikus tulajdonság 0,6 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
Gyártó jelölése Camapur Comfort 616+
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 3131X
Hordozóanyag Poliamid
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 240 mm - 260 mm
Festék fehér
Bevonat anyaga PU
Kesztyűméret 11
Súly 36 g
Kötéstechnológia 13G
Szilikonmentes nem
Felhasználás többször használatos
DMF mentes igen
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás mérsékelt
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nagyon jó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória 1
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094245 11
EAN / GTIN 4008198761617
Gyártó száma 061611941E

Leírás

Kivitel:

Camapur® Comfort 616+. A kesztyű vékony bevonatának köszönhetően különösen finom és a viselőjének különösen jó tapintási érzetet biztosít. Ennek ellenére viszonylag magas mechanikus kopásállóság érhető el. Mosható, ezáltal hosszabb élettartamú.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.