Hegesztő bakancs, antracit VX 7380 PERB, S3 NB 40

Cikkszám: 092814 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Acél
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Acél
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092814 40
EAN / GTIN 4044348369838
Gyártó száma VX 7380 PERBUNAN S3 NB 40

Leírás

Kivitel:

Hegesztő bakancs VX 7380 PERB extrém feltételekhez. Elvezető rendszer forró folyadékok elvezetéséhez.
  • Zárt cipőnyelv.
  • Perbunan Alpine járótalp, antracit.
  • SECURA VARIO® sarokcsillapítás.
  • Szín bőr belső talp.
  • ERGO-COOL® komfort lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092815 sz. alatt.
Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben, 38 – 48 EU méretekben rendelhető.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz