Chaussures hautes de soudeur anthracite VX 7380 PERB, S3 NB, Pointure EU: 40

Réf.: 092814 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Série VX
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Taille EU 40
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20349; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure cuir lisse
Matériau semelle perbunan (caoutchouc nitrile)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids oui
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; semelle résistante à la chaleur
Résistance à la chaleur jusqu’à 200 °C
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092814 40
EAN / GTIN 4044348369838
Réf. fabricant VX7380PERBS3NB40P
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures hautes de soudeur VX 7380 PERB pour conditions extrêmes. Système de gouttières pour l’écoulement de liquides chauds.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan, anthracite.
  • Système d’amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.

Norme:

EN ISO 20349-2:2017 SRC CI HRO HI
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092815.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.
Comprend l’élément amortisseur rouge et vert

Téléchargements et documents

Produits adaptés