Magasszárú fűzős cipő, antracit OSLO Bau GORE II, S3 NB 45

Cikkszám: 092785 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
EU cipőméret 45
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092785 45
EAN / GTIN 4044348290491
Gyártó száma OSLO BAU GORE II NB 45

Leírás

Kivitel:

OSLO Bau GORE II magasszárú fűzős cipő GORE-TEX® membránnal a simulékony vízálló bőrből készült szellőző, de vízzáró felsőrész érdekében. SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
  • Zárt cipőnyelv.
  • Perbunan Alpine járótalp, antracit.
  • Párnázott szegély.
  • Szín bőr belső talp.
  • Megerősített orrvédelem.
  • ERGO-COOL® komfort lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092786 sz. alatt.
Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 39 – 51 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz