Bottines à lacets anthracites OSLO Bau GORE II, S3 NB 45

Réf.: 092785 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Isolation au froid: Jusqu'à -20°C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Isolation au froid Jusqu'à -20°C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Pointure UE 45
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092785 45
EAN / GTIN 4044348290491
Réf. fabricant OSLO BAU GORE II NB 45

Description

Exécution:

Bottines à lacets OSLO Bau GORE II à membrane GORE-TEX® pour une empeigne respirante mais étanche en cuir souple waterproof. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine, anthracite.
  • Bordure matelassée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Coque renforcée.
  • Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092786.
En stock dans les pointures UE 39 – 46, à commander dans les pointures UE 39 – 51.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier