Magasszárú fűzős cipő, antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 42

Cikkszám: 092781 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092781 42
EAN / GTIN 4044348293676
Gyártó száma STAVANGER BAU GORE II NB 42

Leírás

Kivitel:

STAVANGER Bau GORE II magasszárú fűzős cipő GORE-TEX® membránnal a simulékony vízálló bőrből készült szellőző, de vízzáró felsőrész érdekében. Savaknak és lúgoknak jól ellenáll. Nagyon vágásálló és mechanikusan terhelhető. Széles fellépő felület. Nagyon csúszásgátló sima, nedves és olajos padlókon is. SECURA VARIO® sarokcsillapítással és kb. 220 °C-ig hőálló.
  • Zárt cipőnyelv.
  • Perbunan Alpine járótalp, antracit.
  • Megerősített orrvédelem.
  • Cipőfűző akasztó.
  • Magasított szár.
  • Párnázott szegély.
  • Szín bőr belső talp.
  • ERGO-COOL® komfort lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 51 EU méretekben rendelhető.
Széles XB kivitel a 092782 sz. alatt.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz